Tester analogic de duritate Shore

Cod articol: HBA 100-0
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Durometru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol HBA 100-0
    EAN / GTIN 4045761140172
    Număr producător HBA 100-0
    L-Număr L40250 2108

    Descriere

    Descriere:

    • Aplicație tipică: Măsurarea adâncimii de penetrare (Shore)
    • Recomandat în special pentru măsurători de comparație internă. Calibrarea standard, de exemplu, conform DIN 7619-1, nu este posibilă din cauza toleranțelor standard foarte mici
    • Cauciuc, elastomeri, neopren, silicon, vinil, materiale plastice moi, pâslă, piele și materiale similare
    • Modul Max: Afișarea valorii de vârf prin indicatorul de tragere
    • Poate fi montat pe standurile de testare SAUTER TI-AC
    • Livrat într-o cutie de plastic
    • Vârfurile de măsurare nu pot fi schimbate între ele

    Caracteristică:

    • Precizia de măsurare: 3% din [Max]
    • Dimensiuni totale L×P×H 115×60×25 mm
    • Greutate netă aprox. 0,15 kg
    • Șurub pentru înșurubarea la TI: filet fin M7
    • Grosimea materialului de probă min. 4 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături