Tester analogic de duritate Shore

Cod articol: HB0 100-0
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
Tip produs Durometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol HB0 100-0
EAN / GTIN 4045761140165
Număr producător HB0 100-0
L-Număr L40250 2193

Descriere

Descriere:

  • Aplicație tipică: Măsurarea adâncimii de penetrare (Shore)
  • Recomandat în special pentru măsurători de comparație internă. Calibrarea standard, de exemplu, conform DIN 7619-1, nu este posibilă din cauza toleranțelor standard foarte mici
  • Spumă, bureți etc
  • Modul Max: Afișarea valorii de vârf prin indicatorul de tragere
  • Poate fi montat pe standurile de testare SAUTER TI-AC
  • Livrat într-o cutie de plastic
  • Vârfurile de măsurare nu pot fi schimbate între ele

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: 3% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 115×60×25 mm
  • Greutate netă aprox. 0,15 kg
  • Șurub pentru înșurubarea la TI: filet fin M7
  • Grosimea materialului de probă min. 4 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături