Descriere:
Această caciula clasică din fleece are o valoare excelentă și este un kit de iarnă esențial. Exteriorul din fleece moale are un raport ridicat între căldură și greutate. Căptușeala interioară moale Insulatex protejează capul în condiții meteorologice aspre. Când nu este rulata, HA10 poate fi purtată sub casca de protectie.
Caracteristică:
- Fleece nescamosabil
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Fante articulate pentru modelare suplimentară
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Țesătură căptușeală: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția căptușelii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Greutatea căptușelii gm: 40
Greutate căptușeală oz: 1
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;