Pelerina HiVis 122cm Yellow M R

Cod articol: H445YERM
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
Cod articol H445YERM
EAN / GTIN 5036108269389
Număr producător H445YERM

Descriere

Descriere:

Creata inteligent avand o lungime de 122cm, aceasta pelerina asigura protectie totala in conditii meteo nefavorabile. Aceasta pelerina usoara prezinta gluga impachetabila, buzunare ample pentru depozitare, inel pentru statie si fereastra pentru ID.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Protectie suplimentara impotriva frigului cu spatele extins 122 cm
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Manseta interioara elastica
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Suport ecuson pentru prinderea cu usurinta a cardului de identitate
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Impregnare PVC compatibil REACH
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Material ţesătură: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Compoziția ţesăturii: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături