Descriere:
Creata inteligent avand o lungime de 122cm, aceasta pelerina asigura protectie totala in conditii meteo nefavorabile. Aceasta pelerina usoara prezinta gluga impachetabila, buzunare ample pentru depozitare, inel pentru statie si fereastra pentru ID.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Protectie suplimentara impotriva frigului cu spatele extins 122 cm
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Manseta interioara elastica
- Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 2 buzunare pentru depozitare
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Suport ecuson pentru prinderea cu usurinta a cardului de identitate
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- Impregnare PVC compatibil REACH
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Material ţesătură: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Compoziția ţesăturii: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări