Descriere:
Conceputa pentru a mentine utilizatorul vizibil, in siguranta si uscat in conditii de vreme nefavorabila. Aceasta jacheta usoara si eleganta in doua tonuri, dispune de o gluga cu acces facil, buzunare mari de depozitare si ventilatie la spate.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- 2 buzunare pentru depozitare
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Manseta interioara elastica
- Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
- Modelul benzii bio-motion pentru imbunatatirea recunoasterii formei umane de la distanta
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- Impregnare PVC compatibil REACH
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Material ţesătură: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Compoziția ţesăturii: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări