Menghină cu șurub din oțel GZ-KG 400/120

Cod articol: GZ40-12KG
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GZ40-12KG
EAN / GTIN 4008158041407
Număr producător GZ40-12KG
L-Număr L80030 377

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Cursă fixă și glisantă călit și călit pentru o strângere elastică și rezistentă
  • Mâner din plastic de înaltă calitate, cu 2 componente, cu funcție de pliere pentru o pârghie suplimentară la strângere
  • Mânerul pliabil poate fi rotit la 90° și rotit la 360° fără a lovi șina, pentru o muncă rapidă și confortabilă - chiar și în locuri greu accesibile
  • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 24.5x9.5 mm
  • Anvergură aripă: 400 mm

Avantaj:

Puternic, rapid și confortabil
  • Pe lângă confortul ergonomic, mânerul special din plastic cu 2 componente oferă și alte beneficii:
  • Pliabil cu 90°, ceea ce creează un efect de levier suplimentar la strângere - și, prin urmare, înseamnă mai puțin efort pentru utilizator
  • Poate fi rotit cu 360° când este pliat, astfel încât utilizatorul să nu se blocheze pe șină în timpul procesului de prindere și, prin urmare, să poată prinde mai repede decât în cazul altor modele competitive
  • În locuri greu accesibile, mâner ″deranjant″ poate fi ușor pliat
Flexibil și foarte stabil
  • Celelalte componente ale noii versiuni GZ impresionează, de asemenea, prin calitatea obișnuită a BESSEY:
  • Datorită suportului fix, forjat dintr-o singură bucată, călit și galvanizat, cu o placă de presiune turnată, se obține proprietatea specială de rezistență a clemei cu șurub din oțel. Avantaje: Pe de o parte, presiunea poate fi perfect adaptată cerințelor piesei de prelucrat. Pe de altă parte, clemele din oțel sunt mai puțin sensibile la vibrații, motiv pentru care clemele nu trebuie strânse atât de repede.
  • Datorită suportului glisant forjat

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică
  • Fixare confortabilă și economică

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune