Menghină cu șurub din oțel GZ-2K 300/120

Cod articol: GZ30-12-2K
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GZ30-12-2K
    EAN / GTIN 4008158034034
    Număr producător GZ30-12-2K
    L-Număr L80070 16

    Descriere

    Descriere:

    • 20 % mai multă forță de strângere la fiecare rotație a axului datorită profilului optimizat al șinei
    • Siguranță maximă datorită transmiterii drepte a forței la clema glisantă
    • Forță de strângere de până la 6.000 N
    • Menghină glisantă și Menghină fixă temperată pentru o strângere elastică și elastică
    • Mâner de înaltă calitate din plastic bicomponent
    • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 120 mm
    • Material/suprafață:
      • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Cale ferată: 24.5x9.5 mm
    • Anvergură aripă: 300 mm

    Avantaj:

    Cea mai mare stabilitate
    • Forma optimizată a profilului vă garantează o acumulare mai mare a forței de prindere într-un timp mai scurt, cu stabilitate și siguranță mai mari. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
    Suport glisant forjat
    • Bara glisantă în formă de U din oțel forjat garantează siguranță maximă prin transmisia în linie dreaptă a puterii și rezistă chiar și la cele mai mari sarcini. Puteți conta pe acest lucru în orice moment.
    Placă de presiune interschimbabilă
    • Placa de presiune înlocuibilă, fără scule, oferă și mai mult confort pentru munca dvs. Zilnică. Este foarte ușor și rapid de schimbat.
    Ax cu funcționare lină
    • Axul acoperit la suprafață cu filet trapezoidal este deosebit de lin și nu se înclină. Pentru o muncă și mai eficientă.

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Construcții metalice
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Locksmith de lucru
    • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
      • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
      • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături