Menghină cu șurub din oțel GZ-2K 1000/120

Cod articol: GZ100-12-2K
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GZ100-12-2K
EAN / GTIN 4008158034102
Număr producător GZ100-12-2K
L-Număr L80070 55

Descriere

Descriere:

  • 20 % mai multă forță de strângere la fiecare rotație a axului datorită profilului optimizat al șinei
  • Siguranță maximă datorită transmiterii drepte a forței la jugul glisant
  • Forță de strângere de până la 6.000 N
  • Jugul glisant și fix călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate
  • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 24.5x9.5 mm
  • Anvergură aripă: 1000 mm

Avantaj:

Cea mai mare stabilitate
  • Forma optimizată a profilului vă garantează o acumulare mai mare a forței de prindere într-un timp mai scurt, cu stabilitate și siguranță mai mari. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
Suport glisant forjat
  • Bara glisantă în formă de U din oțel forjat garantează siguranță maximă prin transmisia în linie dreaptă a puterii și rezistă chiar și la cele mai mari sarcini. Puteți conta pe acest lucru în orice moment.
Placă de presiune interschimbabilă
  • Placa de presiune înlocuibilă, fără scule, oferă și mai mult confort pentru munca dvs. Zilnică. Este foarte ușor și rapid de schimbat.
Ax cu funcționare lină
  • Axul acoperit la suprafață cu filet trapezoidal este deosebit de lin și nu se înclină. Pentru o muncă și mai eficientă.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite

Accesorii