Menghină cu șurub în formă de U din oțel GUZK 250/120

Cod articol: GU25-12-6ZK
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GU25-12-6ZK
EAN / GTIN 4008158027104
Număr producător GU25-12-6ZK
L-Număr L80070 43

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 4.000 N
  • Strângere pe ambele părți, potrivită în special pentru profilele T și dublu-T
  • Greutate redusă
  • Glisieră călită și jug fixă pentru o strângere elastică și elastică

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat și temperat, fosfat
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, fosfată
  • Cale ferată: 22x10.5 mm
  • Consolă fixă cu adâncime de prindere: 60 mm
  • Adâncimea de prindere a consolei glisante: 60 mm
  • Anvergură aripă: 250 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Strângerea peste

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite

Accesorii