Menghină de pârghie în formă de U GUH 250/120

Cod articol: GU25-12-6H
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GU25-12-6H
EAN / GTIN 4008158027128
Număr producător GU25-12-6H
L-Număr L80070 125

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 3.800 N
  • Strângere suprapusă, potrivită în special pentru profilele T
  • Greutate redusă
  • Rapid - de până la 5 x mai rapid decât clemele convenționale

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Pârghie din zinc turnat sub presiune, acoperit cu pulbere
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Buton de eliberare din plastic
  • Cale ferată: 22x10.5 mm
  • Consolă fixă cu adâncime de prindere: 60 mm
  • Adâncimea de prindere a consolei glisante: 10 mm
  • Anvergură aripă: 250 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Strângerea peste

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.