Menghină cu șuruburi din oțel clasX GS 600/120

Cod articol: GS60
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GS60
    EAN / GTIN 4008158024660
    Număr producător GS60
    L-Număr L80030 326

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 5.000 N
    • Cursă fixă și glisantă călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
    • Mâner din lemn cu formă ergonomică

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 120 mm
    • Material/suprafață:
      • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Cale ferată: 25x12 mm
    • Anvergură aripă: 600 mm

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Construcții metalice
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Locksmith de lucru
    • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
      • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
      • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături