Menghină cu șuruburi din oțel clasX GS-K 400/120

Cod articol: GS40K
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GS40K
EAN / GTIN 4008158035321
Număr producător GS40K
L-Număr L80070 132

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Cursă de alunecare și jug fixă călite și călite pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner de basculare cu capete rotunjite pentru o transmitere ușoară a forței în timpul strângerii

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 25x12 mm
  • Anvergură aripă: 400 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.