Menghină cu șurub OMEGA GMZ-K 300/140

Cod articol: GM30ZK
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GM30ZK
EAN / GTIN 4008158029481
Număr producător GM30ZK
L-Număr L80070 83

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Jugul de strângere cu curbură OMEGA patentată pentru o pierdere mai mică a forței de strângere - chiar și în caz de vibrații
  • Jugul fix și glisant călit pentru o strângere elastică și rezistentă
  • Mânerul de manevră cu capete rotunjite pentru o transmitere ușoară a forței în timpul strângerii
  • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 140 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 25x12 mm
  • Anvergură aripă: 300 mm

Avantaj:

Foaie OMEGA inovatoare
  • Foaia OMEGA patentată este siguranța dvs. Suplimentară. Acest lucru înseamnă că beneficiați de o pierdere și mai mică a forței de strângere - chiar și în timpul vibrațiilor. Iar în foaia OMEGA există și mai mult spațiu pentru piesa dvs. De prelucrat.
Flexibilitate maximă
  • Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid. Clemele sunt rezistente și elastice.
Absolut în avion
  • Datorită foii OMEGA, șina poate fi poziționată pe piesa de prelucrat respectivă și puteți fixa perfect în colț în orice moment. În plus, puteți selecta întotdeauna exact presiunea de prindere respectivă și o puteți regla optim.
Placă de presiune interschimbabilă
  • Placa de presiune înlocuibilă, fără scule, oferă și mai mult confort pentru munca dvs. Zilnică. Este foarte ușor și rapid de schimbat.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică
  • Cu certitudine elasticitatea maximă în timpul strângerii

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături