Menghină cu șurub OMEGA GMZ-2K 250/120

Cod articol: GM25Z-2K
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GM25Z-2K
EAN / GTIN 4008158030876
Număr producător GM25Z-2K
L-Număr L80030 469

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Jugul de strângere cu curbură OMEGA patentată pentru o pierdere mai mică a forței de strângere - chiar și în cazul vibrațiilor
  • Jugul fix și glisant călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate
  • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner este fabricat din plastic cu 2 componente
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 22x10.5 mm
  • Anvergură aripă: 250 mm

Avantaj:

Foaie OMEGA inovatoare
  • Foaia OMEGA patentată este siguranța dvs. Suplimentară. Acest lucru înseamnă că beneficiați de o pierdere și mai mică a forței de strângere - chiar și în timpul vibrațiilor. Iar în foaia OMEGA există și mai mult spațiu pentru piesa dvs. De prelucrat.
Flexibilitate maximă
  • Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid. Clemele sunt rezistente și elastice.
Absolut în avion
  • Datorită foii OMEGA, șina poate fi poziționată pe piesa de prelucrat respectivă și puteți fixa perfect în colț în orice moment. În plus, puteți selecta întotdeauna exact presiunea de prindere respectivă și o puteți regla optim.
Placă de presiune interschimbabilă
  • Placa de presiune înlocuibilă, fără scule, oferă și mai mult confort pentru munca dvs. Zilnică. Este foarte ușor și rapid de schimbat.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică
  • Cu certitudine elasticitatea maximă în timpul strângerii

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite

Accesorii