Manusa Tricotata Touchscreen Black L/XL R

Cod articol: GL16BKRL/XL
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
Cod articol GL16BKRL/XL
EAN / GTIN 5036108202348
Număr producător GL16BKRL/XL

Descriere

Descriere:

Acest stil oferă o mare dexteritate. Partea exterioară din tricot acrilic negru este rezistentă, în timp ce acrilicul gri cu componentă metalică permite mișcări precise pe un dispozitiv cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Material exterior tricot acrilic cu componenta metalica
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Dimensiune tricotare 10 pentru pastrarea formei
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: 100% Acryli, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Acryli, Tricotaj
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături