Descriere:
Produs pentru vreme rece. Partea exterioară din tricot acrilic este rezistentă, în timp ce căptușeala interioară moale din Insulatex oferă căldură și confort suplimentar.
Caracteristică:
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Mansete tricotate pentru confort si caldura
- Material exterior tricot acrilic
- Dimensiune tricotare 9 pentru pastrarea formei
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Material:
Material ţesătură: 100% Acryli, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Acryli, Tricotaj
Țesătură căptușeală: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția căptușelii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea căptușelii gm: 40
Greutate căptușeală oz: 1
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;