Menghină cu pârghie GH 600/120

Cod articol: GH60
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GH60
EAN / GTIN 4008158034461
Număr producător GH60
L-Număr L80070 36

Descriere

Descriere:

  • Rezerve de forță mai mari datorită profilului optimizat al șinei pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special atunci când lățimea de strângere este utilizată la maximum
  • Pârghie de eliberare cu protecție antiderapantă
  • Excentric din oțel sinterizat deosebit de rezistent la uzură, fricțiune redusă datorită durității mai mari a suprafeței
  • Rapid - până la 5 x mai rapid decât clemele convenționale
  • Sigur - insensibil la vibrații
  • Puternic - forță de strângere de până la 8.500 N

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Pârghie din zinc turnat sub presiune, acoperit cu pulbere
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Buton de eliberare din plastic
  • Cale ferată: 28x11 mm
  • Anvergură aripă: 600 mm

Avantaj:

Fixați mecanismul de blocare
  • Mecanismul de blocare asigură fixarea dozată, rapidă și rezistentă la vibrații. Excentricul deosebit de rezistent la uzură garantează o durată lungă de viață.
Cea mai mare stabilitate
  • Forma optimizată a profilului permite o acumulare uniformă a forței de strângere cu rezerve de forță mai mari, mai ales atunci când gama este utilizată pe deplin. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
Consolă glisantă zimțată
  • Bara glisantă este zimțată și forjată în matriță din oțel călit. Pentru o durată de viață extrem de lungă.
Prindere ergonomică și pârghie de declanșare
  • Pârghia de prindere acoperită cu pulbere este proiectată în mod special ergonomic. pârghie de declanșare cu înveliș din plastic, cu protecție anti-alunecare, vă oferă o fixare sigură atunci când eliberați dispozitiv de fixare.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Locksmith de lucru
  • Tensiune cu forțe de pârghie - rapid, sigur, puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți cu ulei clichetul de blocare în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături