Menghină cu pârghie GH 200/80

Cod articol: GH20-8
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GH20-8
    EAN / GTIN 4008158034348
    Număr producător GH20-8
    L-Număr L80030 446

    Descriere

    Descriere:

    • Rezerve de forță mai mari datorită profilului optimizat al șinei pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special atunci când lățimea de strângere este utilizată la maximum
    • Pârghie de eliberare cu protecție antiderapantă
    • Excentric din oțel sinterizat deosebit de rezistent la uzură, fricțiune redusă datorită durității mai mari a suprafeței
    • Rapid - până la 5 x mai rapid decât clemele convenționale
    • Sigur - insensibil la vibrații
    • Puternic - forță de strângere de până la 8.500 N

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 80 mm
    • Material/suprafață:
      • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
      • Pârghie din zinc turnat sub presiune, acoperit cu pulbere
      • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
      • Buton de eliberare din plastic
    • Cale ferată: 17.5x6.8 mm
    • Anvergură aripă: 200 mm

    Avantaj:

    Fixați mecanismul de blocare
    • Mecanismul de blocare asigură fixarea dozată, rapidă și rezistentă la vibrații. Excentricul deosebit de rezistent la uzură garantează o durată lungă de viață.
    Cea mai mare stabilitate
    • Forma optimizată a profilului permite o acumulare uniformă a forței de strângere cu rezerve de forță mai mari, mai ales atunci când gama este utilizată pe deplin. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
    Consolă glisantă zimțată
    • Bara glisantă este zimțată și forjată în matriță din oțel călit. Pentru o durată de viață extrem de lungă.
    Prindere ergonomică și pârghie de declanșare
    • Pârghia de prindere acoperită cu pulbere este proiectată în mod special ergonomic. pârghie de declanșare cu înveliș din plastic, cu protecție anti-alunecare, vă oferă o fixare sigură atunci când eliberați dispozitiv de fixare.

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • Construcții metalice
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Construcție gips-carton
    • Locksmith de lucru
    • Tensiune cu forțe de pârghie - rapid, sigur, puternic

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
      • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
      • Curățați și ungeți cu ulei clichetul de blocare în mod regulat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături