Menghină cu pârghie GH 1000/120

Cod articol: GH100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GH100
EAN / GTIN 4008158034485
Număr producător GH100
L-Număr L80070 73

Descriere

Descriere:

  • Rezerve de forță mai mari datorită profilului optimizat al șinei pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special atunci când lățimea de strângere este utilizată la maximum
  • Pârghie de eliberare cu protecție antiderapantă
  • Excentric din oțel sinterizat deosebit de rezistent la uzură, fricțiune redusă datorită durității mai mari a suprafeței
  • Rapid - până la 5 x mai rapid decât clemele convenționale
  • Sigur - insensibil la vibrații
  • Puternic - forță de strângere de până la 8.500 N

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Pârghie din zinc turnat sub presiune, acoperit cu pulbere
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Buton de eliberare din plastic
  • Cale ferată: 28x11 mm
  • Anvergură aripă: 1000 mm

Avantaj:

Fixați mecanismul de blocare
  • Mecanismul de blocare asigură fixarea dozată, rapidă și rezistentă la vibrații. Excentricul deosebit de rezistent la uzură garantează o durată lungă de viață.
Cea mai mare stabilitate
  • Forma optimizată a profilului permite o acumulare uniformă a forței de strângere cu rezerve de forță mai mari, mai ales atunci când gama este utilizată pe deplin. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
Consolă glisantă zimțată
  • Bara glisantă este zimțată și forjată în matriță din oțel călit. Pentru o durată de viață extrem de lungă.
Prindere ergonomică și pârghie de declanșare
  • Pârghia de prindere acoperită cu pulbere este proiectată în mod special ergonomic. pârghie de declanșare cu înveliș din plastic, cu protecție anti-alunecare, vă oferă o fixare sigură atunci când eliberați dispozitiv de fixare.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Locksmith de lucru
  • Tensiune cu forțe de pârghie - rapid, sigur, puternic

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți cu ulei clichetul de blocare în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături