Debavurator spiralizat din carbură monobloc 90° 6M mm

Cod articol: GG8154 6M
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h6
    ⌀ D3 mic 3 mm
    ⌀ D2 mare 6 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 35 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Dimensiune S 2,1 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Freze pentru teşire 45 grad
    Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,045 mm
    Avans fzîn PMMA acril 0,045 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat roşu
    Conţinut 5
    Tip produs Freze pentru debavurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG8154 6M
    EAN / GTIN 4067263090953
    Număr producător GG8154 6M

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    480
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Precum Cod 208154.
    Debavurator cu canale polizate pentru aşchii şi tăişuri ascuţite, special pentru prelucrarea aluminiului şi a plasticului.
    Toleranţă: Dimensiune S = +/- 0,2 mm.
    Unghi la vârf = +/- 5 minute de arc.
    Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spirei.
    Debavurator extralung pentru rezultate remarcabile de debavurare la contururi extrem de greu accesibile. Scule fără vârf.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor precum şi pentru realizarea conturului.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături