Freze pentru debavurare, din carbură 90° 1 mm

Cod articol: GG8107 1
Setați prețul 5 buc. (10,60 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 1 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h6
    Număr de dinţi Z 3
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Dimensiune S 0,7 mm
    Lungimea totală L 38 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,005 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Unghi teşitură 45 grad
    Conţinut 5
    Tip produs Freze pentru debavurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG8107 1
    EAN / GTIN 4062406199579
    Număr producător GG8107 1

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,1 mm.
    Similar Cod 208107.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături