{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 3.000 mPas - 6.000 mPas | |
Densitate | 1,09 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 5 min - 15 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 1 h - 3 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; cu întărire rapidă | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | amestec pentru etanşare; Material pentru etanşarea fileturilor | |
Pentru mărimea de filet M până la | M36 | |
Joc maxim | 0,25 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă superioară | |
Moment de rupere minim | 40 Nm | |
Culoarea | verde | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Produs de etanşare |
Cod articol | GG8069 50 | |
EAN / GTIN | 4067263137306 |