Freze din carbură pentru rotunjit muchiile HPC 3 mm

Cod articol: GG8023 3
Produs nou

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă la conturul radial: ±0,01
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Raza r 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Număr de dinţi Z 6
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
⌀ D3 mic 6 mm
⌀ D2 mare 12 mm
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Freze cu cap sferic înainte
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,035 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Freză pentru rotunjit muchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG8023 3
EAN / GTIN 4067263102649
Număr producător GG8023 3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208023.
Canale drepte, fără deformare de profil.
Toleranţă: r = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru rotunjirea şi debavurarea muchiilor pe contur.

Conţinut:

5 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături