Freze din carbură cu cap sferic 3 mm

Cod articol: GG7154 3
Setați prețul 5 buc. (15,88 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h10
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 8 mm
    Rază R 1,5 mm
    Lungimea totală L 63 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,011 mm
    Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,013 mm
    Inel colorat fără
    Conţinut 5
    Tip produs Freză cu cap sferic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG7154 3
    EAN / GTIN 4062406336967
    Număr producător GG7154 3

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Similar Cod 207154.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături