Disc abraziv cu scai (A) Perforaţie 15x 220

Cod articol: GG5779 220
Setați prețul 300 buc. (0,26 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 220
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Conţinut 300
Număr de orificii de aspirare 15
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5779 220
EAN / GTIN 4062406201845
Număr producător GG5779 220

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Stratul împotriva depunerii de praf împiedică şarjarea timpurie. Partea din spate este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai.
Disc abraziv cu scai cu pulverizare semi-deschisă, corindon (A).
Corespunde 567790.

Aplicaţie:

Pe şlefuitoare excentrice cu discuri abrazive cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn.
Produs Allround universal pentru şlefuire grosieră, intermediară şi fină pe toate suprafeţele metalice şi
din plastic, sistemele de lăcuire şi toate tipurile de lemn.