{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 19 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Grosimea perilor | 0,35 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 28 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 6 | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie |
Cod articol | GG5748 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263136200 | |
Număr producător | GG5748 19X0,35 |