{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 40 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 10 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 9 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | GG5740 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263136354 | |
Număr producător | GG5740 40X10 |