HOLEX Pro Steel freză de degroşare din carbură monobloc HPC 12 mm

Cod articol: GG5706 12
Setați prețul 5 buc. (47,80 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 26 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 36 mm
⌀ de degajare D1 11,1 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,6 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Inel colorat verde
Conţinut 5
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5706 12
EAN / GTIN 4062406335540
Număr producător GG5706 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
Similar Cod 205706.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături