Freză de şlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucişată ⌀ cozii 3 mm F0613

Cod articol: GG5691 F0613
Setați prețul 10 buc. (6,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbura
Forma F0613
Descrierea formei Arc rotund
⌀ cap 6,4 mm
Lungime cap L1 12,7 mm
Lungimea totală 45 mm
Conţinut 10
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5691 F0613
EAN / GTIN 4045197731074
Număr producător GG5691 F0613

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Freze de şlefuire din carbură cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare. Coada este realizată din oţel, dacă ⌀ este mai mare decât ⌀ cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât şi pentru roboţi industriali.
Set de mini freze de şlefuire din carbură, ⌀ cozii 3 mm.
Similar 546910.
Forma arc rotund (RBF).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Conţinut:

10 Freze de şlefuire / Recipiente.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături