{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie abrazivă din corindon (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60R-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
Conţinut | 250 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | Rază grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Beton | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | GG5505 125/250 | |
EAN / GTIN | 4067263137023 | |
Număr producător | GG5505 125/250 |