Disc de finisare din material abraziv 100

Cod articol: GG5406 100
Setați prețul 150 buc. (1,57 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Material abraziv din nylon
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 76,2 mm
Conţinut 150
Execuţie A coarse
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5406 100
EAN / GTIN 4062406201982
Număr producător GG5406 100

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Material abraziv universal cu interstiţii din nylon şi performant.
Corespunde 554053.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, degresarea, mătuirea suprafeţelor de metal.
Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc este prezentat începând de la Codul 573510.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.