Disc de debitat HOLEX Pro EXTRA ÎNGUST 150

Cod articol: GG5355 150
Setați prețul 100 buc. (0,96 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: Drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60P-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Forma 41
Descrierea formei Drept
⌀ discurilor 150 mm
Lăţimea discului 1,6 mm
Conţinut 100
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,7 mm - 8 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5355 150
EAN / GTIN 4045197809827
Număr producător GG5355 150

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structură deschisă; omogenă; şlefuire inodoră; ţesătură de armare din fibră de sticlă pentru siguranţă maximă în şlefuirea la rece; ⌀ găurii 22,23 mm. Conţinutul de fier, sulf şi clor nu depăşeşte 0,1%, ceea ce recomandă produsele pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile (INOX). Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice.
  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanţe de tăiere şi o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discurile de debitat subţiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare şi durabilitate mai îndelungată.
  • Forme: Discuri de debitat drepte (Form 41) sau curbate (Form 42).

Grosime mică a discului pentru debitare rapidă fără efort.
Similar 563550.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60P-BF (similar 563550) pentru INOX.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.
Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ disc / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături