Disc de debitat HOLEX Pro EXTRA ÎNGUST 125/250

Cod articol: GG5355 125/250
(0,75 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60P-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Forma 41
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 1 mm
Conţinut 250
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5355 125/250
EAN / GTIN 4067263138464
Număr producător GG5355 125/250

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structură deschisă; omogenă; şlefuire inodoră; ţesătură de armare din fibră de sticlă pentru siguranţă maximă în şlefuirea la rece; ⌀ găurii 22,23 mm. Conţinutul de fier, sulf şi clor nu depăşeşte 0,1%, ceea ce recomandă produsele pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile (INOX). Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice.
  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanţe de tăiere şi o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discurile de debitat subţiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare şi durabilitate mai îndelungată.
  • Forme: Discuri de debitat drepte (Form 41) sau curbate (Form 42).

Grosime mică a discului pentru debitare rapidă fără efort.
Similar 563550.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60P-BF (similar 563550) pentru INOX.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.
Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături