{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie abrazivă din corindon (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60S-BF | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | Drept | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
Conţinut | 100 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | Rază grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Beton | |
Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | GG5262 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136095 | |
Număr producător | GG5262 115/100 |