HOLEX Clever Tap Tarod de maşină M10

Cod articol: GG5255 M10
Setați prețul 10 buc. (8,84 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M10
    Strat de acoperire neacoperit
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 371
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2 6H
    Forma conului de atac C
    Unghiul elicei 40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 1,5 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    ⌀ cozii Ds 10 mm
    Pătrat coadă □ 8 mm
    ⌀ găurii de centrare 8,5 mm
    ⌀ Filet 10 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Inel colorat fără
    Serie CleverTap
    Număr de dinţi Z 3
    Adâncimea filetului 25 mm
    Conţinut 10
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG5255 M10
    EAN / GTIN 4067263090649
    Număr producător GG5255 M10

    Tabel de aplicaţii

    Alu
    N
    13
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    13
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    12
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    6
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Precum Cod 135255.
    HOLEX Clever Tap:
    Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături