{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 120 | |
Acoperire abrazivă, răcoritoare | da | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | plat | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Conţinut | 100 | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | GG5234 120 | |
EAN / GTIN | 4067263136644 | |
Număr producător | GG5234 120 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |