Freze șlefuire GARANT Master Uni – mediu D1614

Cod articol: GG5220 D1614
(27,80 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Uni
Tip de dantură Dantură inegală
Grad de fineţe a danturii medie
Materialul sculei Carbură
Descrierea formei Bilă
⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 14 mm
Lungimea totală 54 mm
Conţinut 10
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5220 D1614
EAN / GTIN 4067263135852
Număr producător GG5220 D1614

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare. Corespunde cu cod 540220.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de performanță, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, ruperea marginilor, tencuire,
Prelucrarea sudurii și a suprafețelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături