Rolă din material abraziv 1000

Cod articol: GG5115 1000
Setați prețul 4 buc. (33,00 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 600 - 1.000
Grad de fineţe foarte fin
Structură material abraziv 1.000
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţimea rolelor 115 mm
Lungimea rolei 10 m
Conţinut 4
Execuţie S Ultra Fine
Culoarea gri
Tip produs Rolă material abraziv de șlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5115 1000
EAN / GTIN 4045197575050

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon sintetic cu granulaţie abrazivă, cu liant de răşină sintetică. Fără componenţi corozivi, utilizare uscată şi umedă (similar cu 556110, 556115).
Similar 556115.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.
Fin / foarte fin: Pentru curăţarea suprafeţelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat şi pentru mătuiri fine / foarte fine pe oţeluri şi metale neferoase.

Conţinut:

5 role / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Structură material abraziv Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături