Rolă din material abraziv, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 220/5

Cod articol: GG5110 220/5
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (2,86 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţimea rolelor 100 mm
Lungimea rolei 10 m
Tip produs Rolă din material abraziv de șlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5110 220/5
EAN / GTIN 4067263133278
Număr producător GG5110 220/5

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon sintetic cu granulaţie abrazivă, cu liant de răşină sintetică. Fără componenţi corozivi, utilizare uscată şi umedă (similar cu 556110, 556115).
Similar 556110.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe şlefuitoare cu vibraţii.

Conţinut:

5 role / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.