Freză de şlefuire din carbură, Z7 – medie, dantură încrucişată ⌀ cozii 6 mm M1225

Cod articol: GG5075 M1225
Setați prețul 10 buc. (17,80 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Simbol pentru dantură Z7
    Tip de dantură cu dantură încrucişată
    Grad de fineţe a danturii mediu
    Materialul sculei Carbura
    Forma M1225
    Descrierea formei Con ascuţit
    ⌀ cap 12 mm
    Lungime cap L1 25 mm
    Lungimea totală 70 mm
    Conţinut 10
    ⌀ cozii 6 mm
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG5075 M1225
    EAN / GTIN 4045197730886
    Număr producător GG5075 M1225

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descriere

    Execuţie:

    Freze de şlefuire din carbură cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare. Coada este realizată din oţel, dacă ⌀ este mai mare decât ⌀ cozii, altminteri este realizată din carbură. Dantură universală Z7 pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor. Recomandate atât pentru utilizarea manuală, cât şi pentru roboţi industriali.
    ⌀ cozii 6 mm.
    Similar 540750.
    Forma Con ascuţit (SKM).

    Aplicaţie:

    Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

    Conţinut:

    10 Freze de şlefuire / Recipiente.

    Notă:

    Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături