{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30R-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
Conţinut | 50 | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | GG5010 125X7/50 | |
EAN / GTIN | 4067263135456 | |
Număr producător | GG5010 125X7/50 |