Bandă adezivă din ţesătură 48X50

Cod articol: GG3766 48X50
Produs nou
Setați prețul 10 buc. (0,11 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Fineţea ţesăturii 32 mesh
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 0,75 N/mm
Capacitate de întindere 25 %
Rezistenţă la rupere 3,5 N/mm
Particularitate se rupe uşor cu mâna
Utilizare Etanşare; Fixare; Legare; Fixare; Mascare; Împachetare; Lipire
Rezistent la temperaturi de până la 75 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea negru
Lungime 50 m
Lăţime 48 mm
Grosime 0,17 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG3766 48X50
EAN / GTIN 4067263137610
Număr producător GG3766 48X50

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 2 săptămâni.
Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire şi de reparaţii. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire şi lipire. În special pentru utilizări care impun exigenţe ridicate privind rezistenţa la rupere. Uşor de derulat, de rupt şi, în plus, rezistentă la frecare.
Utilizare universală pentru lucrări de reparaţii.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.