Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 4 mm

Cod articol: GG3109 4
Setați prețul 5 buc. (32,00 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 4 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 5
    Unghiul elicei 40 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,07×D
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere TPC
    Lungimea tăişului Lc 16 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 23 mm
    ⌀ de degajare D1 3,9 mm
    Lungimea totală L 62 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 0,018 mm
    Inel colorat albastru
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG3109 4
    EAN / GTIN 4067263102380
    Număr producător GG3109 4

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    380
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    340
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    230
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Similar Codului 203109.
    Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

    Notă:

    hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
    ae max= 0,07×D pentru prelucrare TPC.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături