HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 4 mm

Cod articol: GG3068 4
Setați prețul 5 buc. (17,12 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Uni
    ⌀ tăişului DC 4 mm
    Strat de acoperire TiSiN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 42 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 11 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 17 mm
    ⌀ de degajare D1 3,8 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Inel colorat verde
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG3068 4
    EAN / GTIN 4062406625658
    Număr producător GG3068 4

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie inovativă şi strat de acoperire ultraperformant pentru durabilitate şi rezultate de fabricaţie remarcabile în varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
    Similar Codului 203068.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături