{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7020 | |
Număr de bucăţi | 30 | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Rază la colţ R | 0,4 mm | |
Toleranţă lăţime de canelare w | ±0,03 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,23 mm/rot | |
Conţinut | 273729 3 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | GG2742 3/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097624 | |
Număr producător | GG2742 3/30 |