Plăcuţe de retezare, de oprire şi de inserare neutru, HBG25, Lăţime de canelare l (mm) / cantitate: 3/50

Cod articol: GG2720 3/50
Setați prețul 50 buc. (6,88 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare l (mm) / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBG25
Număr de bucăţi 50
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Rază la colţ R 0,3 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,04 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,2 mm/rot
Conţinut 278029 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2720 3/50
EAN / GTIN 4067263096757
Număr producător GG2720 3/50

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Unelte de canelare Cod 278005; 278015278056.