Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBGT 110302/50

Cod articol: GG2682 110302/50
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (8,88 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 250 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 261222 HB7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGT110302
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2682 110302/50
EAN / GTIN 4067263107712
Număr producător GG2682 110302/50