Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire VBGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 110304/50

Cod articol: GG2681 110304/50
Setați prețul 50 buc. (7,98 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HU 7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 261224 HU7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGT110304
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2681 110304/50
EAN / GTIN 4067263098423
Număr producător GG2681 110304/50