Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire DCGT, HB7310, Dimensiune / cantitate: 070204/50

Cod articol: GG2675 070204/50
Setați prețul 50 buc. (6,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 250 mm/min - 600 mm/min
Cuprins 260452 HB7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT070204
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2675 070204/50
EAN / GTIN 4067263098089
Număr producător GG2675 070204/50
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com